Matice narážecí
Zatloukací matice pozinkovaná s narážecím hrotem
MA-DRIVE-IN-(A2K)-H12,0X32-M12
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná
Konektory jsou zapuštěny bez výčnělků, ideální pro výrobu nábytku.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Pro práci se dřevem a dřevěnými materiály.
Vyvrtejte otvor a narážejte matici na šroub dokud pevně nesedí a není v rovině se dřevem.
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M12 |
Výška (h1) | 12 mm |
Výška zarážecího hrotu (a1) | 8 mm |
Šířka (b1) | 32 mm |
Průměr vyvrtaného otvoru | 15 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | A2K |